Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer HD 73GB 10000rpm f G310 SCSI
Acer HD 73GB 10000rpm f G310 SCSI
Artikel-Nr.:
     C1002-1303989
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     SO.07310.0S1
EAN/GTIN:
     4718235964085
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer bietet mit seiner großen Auswahl an Notebooks, Desktop-PCs, Servern und Peripheriegeräten immer bedarfsgerechte Lösungen. Ob fürs Büro oder den Heimgebrauch, Acer kann Sie in allen Bereichen der Computertechnologie unterstützen - heute, morgen und auch bis ins Internet-Zeitalter. Bei der Entwicklung von relevanten, an den täglichen Bedarf angepassten PC-Produkten respektiert Acer alle Kundenwünsche und versorgt seine Produkte mit hochwertigen Speicherlösungen.
Acer - Festplatte - 73 GB - intern - Ultra320 SCSI - 10000 rpm - für Altos G310, G510, G510B, G510F, G520, G701, G710, G901, R300, R310
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
73 GB
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos G310, G510, G510B, G510F, G520, G701, G710, G901, R300, R310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.