Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox High Capacity Feeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox High Capacity Feeder
Artikel-Nr.:
     C1002-1317846
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S03304
EAN/GTIN:
     8032976002988
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
xerox papierkassette
Xerox High Capacity Feeder - Medienfach / Zuführung - 2000 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für Color 570; DocuColor 240, 250; WorkCentre 7655, 7665
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm)
Gesamte Medienkapazität
2000 Blätter
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
76.5 cm x 107.9 cm x 112 cm / 33.1 kg
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox Color 570V_B, 570V_E, 570V_F, 570V_H, 570V_R, 570V_T ¦ Xerox DocuColor 240, 250 ¦ Xerox WorkCentre 7655, 7665
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.251,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,08*
€ 1.623,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,55*
€ 1.613,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,70*
€ 1.574,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,08*
€ 1.537,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,78*
€ 1.489,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.