| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1321382 Herst.-Nr.: C13T061440 EAN/GTIN: 0010343854352 |
| |
|
| | |
| Zu richtig guten Ergebnissen gehört neben guter Technik das richtige Zubehör - das original Epson Verbrauchsmaterial. Es ist optimal abgestimmt, garantiert die exzellente Wiedergabe Ihrer Vorlage, gibt Ihnen erweiterte Anwendungsmöglichkeiten und unterstützt die Langlebigkeit Ihres Epson Produktes. Epson T0614 - 8 ml - Gelb - original - Tintenpatrone - für Stylus D68, D88, DX3800, DX3850, DX4200, DX4250, DX4800, DX4850 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb (pigmentiert) | | Kapazität | 8 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 250 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Stylus D68 Photo Edition, D88, D88 Photo Edition, D88 Plus, DX3800, DX3800plus, DX3850, DX3850plus, DX4200, DX4250, DX4800, DX4850, DX4850plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson |
| | |
| |