Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Office Paper


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1332834
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP113
EAN/GTIN:
     3141725000368
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
HP Office-Papier wurde speziell für Unternehmen konzipiert, die Papier kartonweise kaufen – als optimale Lösung für ein hohes Druckaufkommen. Das HP Quickpack (2.500 Blatt) ermöglicht den problemlosen Zugriff auf das Papier – und das Papier lässt sich einfach in den Kopierer oder Drucker einlegen.
HP Office Paper - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 2500 Stck. Normalpapier - für Deskjet 11XX, Ink Advantage 1115, Ultra Ink Advantage 2029; Officejet 20X, 6000 E609
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
80 g/m²
Enthaltene Menge
2500 Stck.
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 1600, 2550L, 2550Ln, 2550n, 2600n, 2605, 2605dn, 2605dtn, 2700, 2700n, 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n, 3500, 3500n, 3550, 3550n, 3600, 3600dn, 3600n, 3700, 3700d, 3700dn, 3700dtn, 3700n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, 4650, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn, 4650n, 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+, 5550, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn, 5550n, 8550dn Plus, 8550gn Plus, 8550n Plus, 9500gp, 9500hdn, 9500n, CP1215, CP1217, CP1515n, CP1518ni, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x, CP3505, CP3505dn, CP3505x, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh ¦ HP Deskjet 1000, 1000 J110a, 1010, 1110, 1112, 2000, 3000, 3550v, 3620, 3653, 3745, 3747, 3845, 5160, 5420v, 5440, 5443, 5652, 5740, 5743, 5850, 5940, 5943, 6520, 6540, 6540d, 6540dt, 6540xi, 6543, 6620, 6623, 6840, 6843, 6940, 6943, 6980, 6983, 9650, 9670, 9680, 9680gp, 9803, 9803d, D1560, D1660, D2330, D2360, D2430, D2460, D2563, D2660, D4160, D4163, D4260, D4360, D5560, Ink Advantage 1015, Ink Advantage 1115, Ultra Ink Advantage 2029 ¦ HP LaserJet 1005, 1010, 1010w, 1012, 1015, 1020, 1160, 1160Le, 1320, 1320n, 1320nw, 1320t, 1320tn, 1500l, 2420, 2420d, 2420dn, 2420n, 2430, 2430dtn, 2430t, 2430tn, 4200Ln, 4240n, 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350n, 4350tn, 9050, 9050dn, 9050n, P1005, P1006, P1505, P1505n, P2014, P2014n, P2015, P2015d, P2015dn, P2015n, P2015x, P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x, P4014, P4014dn, P4014n, P4015dn, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm ¦ HP Officejet 100, 100 L411b, 200, 202, 6000 E609a, 6100 ePrinter, H470, H470b, H470wbt, K7100, K7103 ¦ HP Photosmart 325, 335, 335 GoGo, 375, 385, 475, 7260, 7450, 7660, 7760, 7762, 7960, 7960gp, 8030, 8049, 8050, 8053, 8150, 8150xi, 8230, 8250, 8253, 8450, 8450gp, A310, A516, A717, D5360, D5460, D6160, D7160, D7163, D7260, D7360, D7363, D7460, Pro B8550, Pro B8850, Pro B9180
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,56*
1 Paket enthält 25 Stück (€ 0,9824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.