Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera FS 9530DN/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1448826
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870SW1102G13NL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Laserdrucker A3
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Räumen so richtig was weg: Der leistungsstarke Top-Manager FS-9530DN setzt neue Maßstäbe in Effizienz und Top-Performance. So wird er dank des geringsten Seitenpreises in ihrer Geräteklasse direkt zu Lieblingen des Controllings. Und natürlich in rasanter Geschwindigkeit: Mit bemerkenswerten 51 Seiten A4 pro Minute in s/w avanciert der FS-9530DN im Handumdrehen zu unverzichtbaren Profihelfern im Büro oder in größeren Abteilungen. Hinzu kommen er unumstrittenen Fähigkeiten bei der Endverarbeitung: Broschürenerstellung, Mailings und Serienbriefe druckt oder verarbeitet er in Bestzeit - ganz gleich ob sortiert, mehrfach gelocht oder geheftet. Mit anderen Worten: Für die wirtschaftliche und effiziente Produktion großer Volumina im Büro ist der Top-Manager die perfekte Lösung.
Kyocera FS-9530DN/B - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A3/Ledger - 1800 x 600 dpi - bis zu 51 Seiten/Min. - Kapazität: 2200 Blätter - parallel, USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Vor-Ort ¦ Begrenzte Garantie - Trommel - 3 Jahre oder 500.000 Seiten
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1800 x 600 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PostScript 3, PCL 6, EPSON LQ, Diablo 630, KPDL3, KC-GL, PDF, PRESCRIBE IIe, IBM ProPrinter X24e
Enthaltene Schriftarten
136 x PostScript 3 ¦ 80 x skalierbar ¦ 1 x Bitmap ¦ 45 x Strichcode
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 51 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
Parallel, USB, LAN
Barcodes
UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, PDF417
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
3.5 Sek.
Medienhandhabung
200-Blatt-Universalzuführung, 4x 500-Blatt-Zuführungen
Bildverbesserungstechnologie
Kyocera Image Refinement 2
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
PowerPC 750FL 600 MHz
RAM
Technologie / Formfaktor
DDR SDRAM - DIMM 100-PIN
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
1
RAM Installiert (Max.)
128 MB / 640 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), 297 x 450 mm, 88 x 148 mm
Gesamte Medienkapazität
2200 Blätter
Medientyp
Etiketten, Normalpapier, Folie, Recycling-Papier
Mediengewicht
45 g/m² - 200 g/m²
Max. Medienkapazität
4200 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
297 mm x 450 mm
Ausgabefachkapazität
1500 Blatt
Max. Mediengröße
A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm)
Mediengrößenklasse
A3/Ledger
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 200 Blätter - 297 x 450 mm Gewicht: 45 g/m² - 200 g/m² ¦ 2 x automatisch - 500 Blätter - 297 x 432 mm Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ 2 x automatisch - 500 Blätter - 297 x 432 mm Gewicht: 60 g/m² - 80 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fixierer
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Kennzeichnung
TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
900 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
180 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.2 oder später, Apple MacOS 9.x oder höher
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Standby)
37 dBA
Schallemission (Betrieb)
56 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.9 cm
Tiefe
64.6 cm
Höhe
61.5 cm
Gewicht
68 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
55000 Seiten
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
CompactFlash Card
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x parallel - Centronics 36-Polig ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern
Erweiterungssteckplätze
1 x CompactFlash-Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.230,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.348,31*
€ 5.174,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.335,56*
€ 5.159,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.278,87*
€ 5.091,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.249,60*
€ 5.057,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.230,48*
€ 5.034,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.