Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh B0399510 Drum Original
Ricoh B0399510 Drum Original
Artikel-Nr.:
     C1002-1460190
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     B0399510
EAN/GTIN:
     5704327772811
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ricoh Produkte sind nicht nur nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt, sondern auch so konzipiert, dass sie sich leicht zerlegen und wieder aufarbeiten lassen.
Ricoh - Original - Trommeleinheit - für Lanier MP 1600, MP 2000, MP1500; Gestetner MP 1600; Ricoh Aficio MP 25XX, DSm725, DSm730
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 60000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lanier MP 1600, MP 1600L, MP 1600L2, MP 2000, MP 2000L, MP 2000L2, MP1500 ¦ Gestetner DSm615, DSm616, DSm618, DSm618D, DSm620, DSm620d, DSm725, DSm730, MP 1600, MP 1600L, MP 1600L2, MP 1900, MP 2000, MP 2000L, MP 2000L2, MP1500 ¦ Nashuatec MP 1600, MP 1600L, MP 1600L2, MP 1900, MP 2000, MP 2000L, MP 2000L2, MP1500 ¦ NRG MP 1600, MP 1600L, MP 1600L2, MP 1900, MP 2000, MP 2000L, MP 2000L2, MP1500 ¦ Rex Rotary MP 1500, MP 1600, MP 1600L, MP 1600L2, MP 1900, MP 2000, MP 2000L, MP 2000L2 ¦ Ricoh Aficio 1015, Aficio 1018, Aficio 1018D, Aficio MP 1500, Aficio MP 1600, Aficio MP 1600L, Aficio MP 1600L2, Aficio MP 1600sp, Aficio MP 1900, Aficio MP 2000, Aficio MP 2000L2, Aficio MP 2000LN, Aficio MP 2000LN2, Aficio MP 2000sp, Aficio MP 2000SPF, Aficio MP 2352SP, Aficio MP 2500, Aficio MP 2500LN, Aficio MP 2500SP, Aficio MP 2510, Aficio MP 2510ADR, Aficio MP 2510SP, Aficio MP 2550B, Aficio MP 2550BAD, Aficio MP 2550BADR, Aficio MP 2550CSP, Aficio MP 2851, Aficio MP 2852, Aficio MP 2852AD, Aficio MP 2852SP, Aficio MP 3010, Aficio MP 3010ADR, Aficio MP 3010SP, Aficio MP 3350B, Aficio MP 3350CSP, Aficio MP 3351, Aficio MP 3352, Aficio MP 3352AD, Aficio MP 3352SP, DSm725PS, DSm730
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Gestetner, Entwicklereinheit Gestetner, Fotoeinheit Gestetner, Fotoleiter Gestetner, Photoleiter Gestetner, Trommeleinheit Gestetner, Bildtrommel Infotec, Entwicklereinheit Infotec, Fotoeinheit Infotec, Fotoleiter Infotec, Photoleiter Infotec, Trommeleinheit Infotec, Bildtrommel Lanier, Entwicklereinheit Lanier, Fotoeinheit Lanier, Fotoleiter Lanier, Photoleiter Lanier, Trommeleinheit Lanier, Bildtrommel Nashuatec, Entwicklereinheit Nashuatec, Fotoeinheit Nashuatec, Fotoleiter Nashuatec, Photoleiter Nashuatec, Trommeleinheit Nashuatec, Bildtrommel REX Rotary, Entwicklereinheit REX Rotary, Fotoeinheit REX Rotary, Fotoleiter REX Rotary, Photoleiter REX Rotary, Trommeleinheit REX Rotary, Bildtrommel Ricoh, Entwicklereinheit Ricoh, Fotoeinheit Ricoh, Fotoleiter Ricoh, Photoleiter Ricoh, Trommeleinheit Ricoh, ricoh bildtrommel, bildtrommel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,91*
Ähnlich
WhiteBox
DT34BLK
ab € 9,21*
Ähnlich
WhiteBox
DT34BLK
ab € 12,42*
Ähnlich
WhiteBox
885094
ab € 7,54*
Ähnlich
WhiteBox
885266
ab € 8,60*
Ähnlich
WhiteBox
888087
ab € 7,50*
Ähnlich
Ampertec
DT34BLK
ab € 11,74*
Ähnlich
Ampertec
885094
ab € 11,91*
Ähnlich
Ampertec
885266
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.