Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1468657
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.04.5153-20
EAN/GTIN:
     7611990170869
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
VGA Cinch Kabel
SVGA-Kabel
Roline - VGA-Kabel - HD-15 (VGA), Stereo Mini-Klinkenstecker (M) zu HD-15 (VGA), Stereo Mini-Klinkenstecker (M) - 3 m - Daumenschrauben - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Farbe
Dunkelgrau
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
3 m
Konnektivität
Stückzahl pro Packung
20
Anschlüsse
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Weitere Suchbegriffe: VGA Kabel, VGA Monitorkabel, svga kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.