Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Videokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1470392
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.99.5430-20
EAN/GTIN:
     7611990168910
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VALUE - Videokabel - HD-15 (VGA) (M) zu DVI-A (M) - 3 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Videokabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stückzahl pro Packung
20
Stecker (zweites Ende)
Analog DVI, 12+5-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: svga kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5420
ab € 3,52*
Ähnlich
VALUE
11.99.5449
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.