Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Videokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1470393
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.99.5449-10
EAN/GTIN:
     7611990168927
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VALUE - Videokabel - HD-15 (VGA) (M) zu DVI-A (M) - 5 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Videokabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
5 m
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stückzahl pro Packung
10
Stecker (zweites Ende)
Analog DVI, 12+5-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi vga kabel 5m, svga kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5420
ab € 3,44*
Ähnlich
VALUE
11.99.5430
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.