Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G80-3000 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1480851
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3000LPCDE-2
EAN/GTIN:
     4025112058547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Die zeitlose Tastatur für hohe Schreibleistungen und höchste Ansprüche. Langlebig, schaltsicher und zuverlässig. Millionenfach bewährt. Die G80-3000 Standard PC-Tastatur basiert auf zuverlässiger MX-Technologie mit Gold Crosspoint Kontakten. In Schwarz oder Grau.
CHERRY G80-3000 - Tastatur - PS/2, USB - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
PS/2, USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Tastaturadapter
MTBF
80,000 Stunden
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, GS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
47 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.2 kg
Besonderheiten
CHERRY MX-Technologie, lasergravierte Drucktasten
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastenanzahl
105
Region
Deutschland
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
6155080
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.