Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 36.4GB Ultra320 SCSI 3.5 Zoll 36,4 GB
IBM 36.4GB Ultra320 SCSI 3.5 Zoll 36,4 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-1500728
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     24P3704
EAN/GTIN:
     5705965814161
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die preisgekrönten Speicherprodukte von IBM nutzen den Technologiefortschritt und ermöglichen somit höhere Datenübertragungsraten. Von den Festplatten bis hin zu den Bandlaufwerken sind Speicherprodukte von IBM auf eine einfache Installation, eine flexible Erweiterung und einen effizienten Investitionsschutz ausgelegt.
IBM - Festplatte - 36.4 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - Ultra320 SCSI - 10000 rpm - für eserver xSeries 205; eServer xSeries 206; eserver xSeries 30X; 330; IntelliStation A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
36.4 GB
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
320 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 205 ¦ IBM eserver xSeries 205VL ¦ IBM eServer xSeries 206 ¦ IBM eserver xSeries 220 ¦ IBM eserver xSeries 225 8649 ¦ IBM eserver xSeries 305 ¦ IBM eserver xSeries 306 ¦ IBM eserver xSeries 330 ¦ IBM IntelliStation A Pro 6217 ¦ IBM IntelliStation M Pro 6219, Pro 6228, Pro 6230 ¦ IBM IntelliStation Z Pro 6221, Pro 6223
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,52*
€ 526,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,20*
€ 523,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,14*
€ 509,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,41*
€ 502,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,39*
€ 470,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.