Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-1512107
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     06P5769
EAN/GTIN:
     4053162017634
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 18.2 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - Ultra160 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 15000 rpm - Puffer: 4 MB - für eserver xSeries 205; 23X; 33X; 34X; 440; Netfinity 6000; EXP200; EXP300; BladeCenter HS20
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.8 kg
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Puffergröße
4 MB
Kapazität
18.2 GB
Merkmale
Predictive Failure Analysis (PFA)
Schnittstelle
Ultra160 SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Maximale Betriebshöhe
2.1 km
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
160 MBps (extern)
Positionierungszeit
4.1 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra160 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 205 ¦ IBM eserver xSeries 205VL ¦ IBM eserver xSeries 220 8645 ¦ IBM eserver xSeries 225 ¦ IBM eserver xSeries 230 ¦ IBM eserver xSeries 232 ¦ IBM eserver xSeries 235 ¦ IBM eserver xSeries 240 8664 ¦ IBM eserver xSeries 250 8665 ¦ IBM eServer xSeries 255 8685 ¦ IBM eserver xSeries 330 8654, 8674, 8675 ¦ IBM eserver xSeries 335 8676 ¦ IBM eserver xSeries 340 8656 ¦ IBM eserver xSeries 342 8669 ¦ IBM eserver xSeries 350 8682 ¦ IBM eserver xSeries 360 8686 ¦ IBM eserver xSeries 370 8681 ¦ IBM eserver xSeries 440 ¦ IBM IntelliStation E Pro 6836, Pro 6846 ¦ IBM IntelliStation M Pro 6849 ¦ IBM IntelliStation R Pro 6851 ¦ IBM Netfinity EXP200, EXP300 ¦ IBM Netfinity 4500R 8656 ¦ IBM Netfinity 5100 8658 ¦ IBM Netfinity 5600 8664 ¦ IBM Netfinity 6000R 8682 ¦ IBM Netfinity 7100 8666 ¦ IBM Netfinity 7600 8665 ¦ IBM Netfinity 8500R 8681 ¦ IBM Netfinity EXP200 ¦ IBM Netfinity EXP300 ¦ Lenovo BladeCenter HS20 8832
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,05*
€ 698,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,81*
€ 695,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,12*
€ 685,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,67*
€ 674,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,18*
€ 641,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.