Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1621134
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     384852-B21
EAN/GTIN:
     4948382401236
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung und macht diese für alle Lebensbereiche nutzbar. Die mehr als 20.000 Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Verwaltung sowie im Gesundheitswesen und im Bildungswesen eingesetzt. Die Bandbreite der Produkte reicht von Computern, Peripheriegeräten, Netzwerkprodukten und Software-Lösungen bis hin zum Taschenrechner. Dieses Produktspektrum wird durch ein breites Angebot an kundenorientierten Dienstleistungen ergänzt.
HPE - Festplatte - 72 GB - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
72 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL140 G3 (3.5"), DL145 G3 (3.5"), DL160 G5 (3.5"), DL160 G5p (3.5"), DL160 G6 (3.5"), DL165 G5 (3.5"), DL165 G5 Special Server (3.5"), DL165 G6 (3.5"), DL170h G6 (3.5"), DL180 (3.5"), DL180 G5 (3.5"), DL180 G5 Special Server (3.5"), DL180 G6 (3.5"), DL180 G6 Special Server (3.5"), DL185 G5 (3.5"), DL185 G5 Special Server (3.5"), DL320 G5 (3.5"), DL320 G5p (3.5"), DL320 G6 (3.5"), DL320 G6 Performance (3.5"), DL320s (3.5"), DL370 G6 (3.5"), DL380 G6 (3.5"), DL385 G5p Base (3.5"), DL385 G5p High Performance (3.5"), DL385 G6 (3.5"), DL385 G6 Base (3.5"), DL385 G6 Entry (3.5"), DL385 G6 High Performance (3.5"), ML150 G5 (3.5"), ML150 G5 Base (3.5"), ML150 G5 Performance (3.5"), ML150 G6 (3.5"), ML150 G6 Base (3.5"), ML150 G6 Performance (3.5"), ML310 G4 (3.5"), ML310 G5 (3.5"), ML330 G6 (3.5"), ML330 G6 Base (3.5"), ML330 G6 Entry (3.5"), ML350 G5 (3.5"), ML350 G5 Entry (3.5"), ML350 G6 (3.5"), ML350 G6 Base (3.5"), ML350 G6 Entry (3.5"), ML350 G6 Performance (3.5"), ML370 G6 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,98*
€ 376,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,30*
€ 375,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,06*
€ 364,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,92*
€ 336,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.