Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 06P5367 Interne Festplatte 3.5" 36,4 GB Ultra160 SCSI
IBM 06P5367 Interne Festplatte 3.5" 36,4 GB Ultra160 SCSI
Artikel-Nr.:
     C1002-1625384
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     06P5367
EAN/GTIN:
     5705965810361
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die preisgekrönten Speicherprodukte von IBM nutzen den Technologiefortschritt und ermöglichen somit höhere Datenübertragungsraten. Von den Festplatten bis hin zu den Bandlaufwerken sind Speicherprodukte von IBM auf eine einfache Installation, eine flexible Erweiterung und einen effizienten Investitionsschutz ausgelegt.
IBM - Festplatte - 36.4 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - Ultra160 SCSI - HD D-Sub, 68-polig - 10000 rpm - für eserver xSeries 20X; 22X; 250; 300; 330; 350; IntelliStation R Pro 6851; Netfinity 7600
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.8 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
36.4 GB
Schnittstelle
Ultra160 SCSI
Anschluss
HD D-Sub, 68-polig
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
160 MBps (extern)
Positionierungszeit
4.9 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
3 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra160 SCSI - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 200 8479 ¦ IBM eserver xSeries 205 ¦ IBM eserver xSeries 205VL ¦ IBM eserver xSeries 220 ¦ IBM eserver xSeries 225 ¦ IBM eserver xSeries 230 8658 HA Cluster Solution ¦ IBM eserver xSeries 240 8664 ¦ IBM eserver xSeries 250 8665 ¦ IBM eserver xSeries 300 8672, 8672 DC Power ¦ IBM eserver xSeries 330 8654, 8674, 8674 DC Power ¦ IBM eserver xSeries 340 8656, 8656 Cluster Solutions ¦ IBM eserver xSeries 350 8682 ¦ IBM eserver xSeries 370 8681 ¦ IBM IntelliStation E Pro 6214, Pro 6216, Pro 6226, Pro 6836, Pro 6846 ¦ IBM IntelliStation M Pro 6219, Pro 6849, Pro 6850, Pro 6868 ¦ IBM IntelliStation R Pro 6851, Pro 8654 ¦ IBM IntelliStation Z Pro 6221, Pro 6866 ¦ IBM Netfinity 7600 8665
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,63*
€ 836,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,22*
€ 824,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,71*
€ 811,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,18*
€ 792,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,91*
€ 748,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.