Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Protect 100er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1673877
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53087
EAN/GTIN:
     4004182530870
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Fellowes Protect - 100er-Pack - glänzend - A4 (210 x 297 mm) Taschen für Laminierung
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Glänzend
Enthaltene Anz.
100er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Taschen für Laminierung
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.175 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,84* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16933
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.