Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1743524
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     SA146005I833
EAN/GTIN:
     5704327385530
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
CoreParts - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - SAS - 15000 rpm - für Dell PowerEdge 29XX, R900, R905, T300, T605; PowerVault DP100, DP600, NF100, NF600, NX1950
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146 GB
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge 1900 (3.5"), 1950 (3.5"), 1955 (3.5"), 2900 (3.5"), 2950 (3.5"), 2970 (3.5"), 6850 (3.5"), 6950 (3.5"), 840 (3.5"), 860 (3.5"), R900 (3.5"), R905 (3.5"), T300 (3.5"), T605 (3.5") ¦ Dell PowerVault DP100 (3.5"), DP600 (3.5"), MD1000 (3.5"), NF100 (3.5"), NF600 (3.5"), NX1950 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.