Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 39R7316 Interne Festplatte 73,4 GB 15000 RPM 3.5" Ultra320 SCSI
Lenovo 39R7316 Interne Festplatte 73,4 GB 15000 RPM 3.5" Ultra320 SCSI
Artikel-Nr.:
     C1002-1748777
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39R7316
EAN/GTIN:
     5711045070556
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 73.4 GB - Hot-Swap - 3.5" Super Slim Line (8.9 cm Super Slim Line) - Ultra320 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 15000 rpm - für eServer 326; eServer xSeries 206; 336; 346; eserver xSeries 365; 45X; BladeCenter HS20
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" Super Slim Line (8.9 cm Super Slim Line)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
73.4 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, BSMI, AS/NZ 3548 Class A, RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
320 MBps (extern)
Positionierungszeit
3.7 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Interner Datendurchsatz
143 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig
Kompatibles Schaltfeld
3.5" Super Slim Line (8.9 cm Super Slim Line)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter HS20 1883 ¦ IBM eServer 326m ¦ IBM eServer xSeries 206 ¦ IBM eserver xSeries 335 ¦ IBM eServer xSeries 336 (3.5") ¦ IBM eServer xSeries 346 ¦ IBM eserver xSeries 365 ¦ IBM eserver xSeries 382 ¦ IBM eserver xSeries 450 ¦ IBM eserver xSeries 455 ¦ Lenovo BladeCenter HS20 8843
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,44*
€ 593,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,28*
€ 592,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,07*
€ 591,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,00*
€ 590,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,00*
€ 585,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.