| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1781563 Herst.-Nr.: CAB-L60-2XDF EAN/GTIN: 0790750211893 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Matrox - DVI-Kabel - LFH 60-Polig (M) zu DVI-I (W) - 30 cm - für Millennium G450, G550, P650; QID Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Kabel | ![](/p.gif) | Länge | 30 cm | Konnektivität | Anschluss | LFH 60-Polig - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 2 x DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Matrox Millennium G450 MMS Dual, G450 MMS DualHead, G450 MMS Quad, G550 Dual-DVI, P650, P650 PCIe 128 ¦ Matrox QID |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |