Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Matt Coated 90g/m 36"
Canon Matt Coated 90g/m 36"
Artikel-Nr.:
     C1002-1908222
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1933B002AA
EAN/GTIN:
     8714574980799
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Canon ist Zuhause, wo Sie leben. Tagsüber arbeitet das Unternehmen mit Ihnen im Büro, und im Sommer fährt Canon gemeinsam in den Urlaub. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Canon-Technologie überall dort, wo die Menschen leben. Die Fotografie war es, die Canon bekannt machte. Doch längst ist das Unternehmen mit zahllosen Erfindungen und Innovationen zum Hightech-Spezialisten gewachsen: Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert - Canon zählt mittlerweile zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Canon-Produkte.
Canon - Matt - beschichtet - Rolle (91,4 cm x 45 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Papier - für BJ-W3000; imagePROGRAF iPF700, iPF8000, iPF9000, W7200, W8200D, W8200Pg, W8400P
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 45 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJ-W3000 ¦ Canon imagePROGRAF iPF700, iPF8000, iPF9000, W7200, W8200D, W8200Pg, W8400P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.