Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DesignJet Z3200ps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1935067
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6721A#BGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A1
großformatdrucker hp
Dieser HP Designjet mit 12-Farben-Drucksystem und HP 73 Tinte (Chromat-Rot) liefert langlebige Farb- und Schwarzweißdrucke in Galeriequalität. HP DreamColor Technologien mit integriertem Spektrophotometer erleichtern die Kalibrierung und Profilerstellung.
HP DesignJet Z3200ps - 1118 mm (44") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (111,8 cm) - 2400 x 1200 dpi bis zu 2 Min./Seite (Farbe) - USB, LAN - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
1118 mm (44") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
2400 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 3, PostScript 3, TIFF, PDF 1.6
Max. Auflösung (Farbe)
2400 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 2 Min./Seite - Farbe Entwurf ¦ Bis zu 12.4 Min./Seite - Farbe Beste ¦ Bis zu 7.2 Min./Seite - Farbe Normal ¦ Bis zu 3.8 Min./Seite - Farbe Normal
Eingebaute Geräte
Schneideeinrichtung
Schnittstelle
USB, LAN
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Mindestgröße der Tintentröpfchen
4 pl
Tintenpatronenkonfiguration
12 individuelle Tintenbehälter; 2 Farben pro Druckkopf
Düsenkonfiguration
12 x 1056 Düsen
Tintentyp
HP Vivera Inks
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
12 Farben
Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Fotopapier, Gewebe, Kunstpapier, Proofing-Papier, Bannerpapier, Folie / Film, Backlit-Papier, coated paper
Mediengewicht
500 g/m²
Max. Mediengröße (angepasst)
1118 mm x 1676 mm
Zulässige Medienstärke
Bis zu 0,8 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
216 mm x 279 mm
Max. Mediengröße
Rolle (111,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (hell Cyan) ¦ 1 x Tintenpatrone (hellmagentafarben) ¦ 1 x Tintenpatrone (Hellgrau) ¦ 1 x Tintenpatrone (Photo schwarz) ¦ 1 x Tintenpatrone (Grau) ¦ 1 x Tintenpatrone (Gloss Enhancer) ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) ¦ 1 x Tintenpatrone (mattschwarz) ¦ 1 x Tintenpatrone (Rot) ¦ 1 x Tintenpatrone (grün) ¦ 1 x Tintenpatrone (Blau) ¦ 6 x Druckkopf
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Spindel, Standfuß
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
CSA, VCCI, BSMI, GOST, CCIB, CCC, EMC, DOC, PSB, MIC, MOC, FCC, IRAM, EN 60950-1, ACA
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
200 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5, Citrix MetaFrame
Details der Systemanforderungen
MacOS X - PowerPC G4 RAM 256 MB - HD 1 GB ¦ Windows XP - Pentium 4 - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 2 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Standby)
29 dBA
Schallemission (Betrieb)
44 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
177 cm
Tiefe
69 cm
Höhe
104.7 cm
Gewicht
86 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Speicherkapazität
Festplatte
80 GB
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0
Erweiterungssteckplätze
1 x EIO
Weitere Suchbegriffe: großformatdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.782,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.897,96*
€ 5.828,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.878,11*
€ 5.804,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.819,98*
€ 5.735,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.791,68*
€ 5.702,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.782,26*
€ 5.690,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
UK505E
ab € 1.014,31*
Zubehör
HP
UU885E
ab € 1.435,60*
Zubehör
HP
UU908E
ab € 1.787,38*
Zubehör
HP
C9458A
ab € 72,53*
Zubehör
HP
C9408A
ab € 63,08*
Zubehör
HP
C9390A
ab € 72,56*
Zubehör
HP
C9449A
ab € 72,17*
Zubehör
HP
C9407A
ab € 65,70*
Zubehör
HP
C9454A
ab € 72,15*
Zubehör
HP
C9459A
ab € 53,38*
Zubehör
HP
C9410A
ab € 70,76*
Zubehör
HP
C9450A
ab € 72,30*
Zubehör
HP
C9457A
ab € 71,43*
Zubehör
HP
C9451A
ab € 72,50*
Zubehör
HP
C9453A
ab € 71,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.