Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1961280
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2391-L200
EAN/GTIN:
     4333643851712
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Fujitsu - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DVI-D (W) - für Celsius W5011; ESPRIMO D6011, D7010, D7011, D9010, D9011, G5011, P5011, P7011, P9011
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J5010, J550, J550/2, J580, M460, M470, M7010, M7010power, M7010X, M7010Xpower, M740, M770powerx, M770x, R550, R570, R650, R670, R940, R940 POWER, R970, R970B, R970Bpower, R970power, V840-2, W370, W370 E80+, W370 E85+, W370 E-Star 4.0, W370 E-Star 5.0, W370 proGREEN selection, W380, W5010, W5011, W530, W550, W550 POWER, W570, W570power, W570power+, W580, W580power, W580power+ ¦ Fujitsu CELSIUS Mobile H710, H710 proGREEN selection, H910 Dual Core, H910 proGREEN selection Dual Core, H910 Quad Core ¦ Fujitsu ESPRIMO C910-L, D538/E85+, D538/E94+, D556/2/E90+, D556/E85+, D6011, D7010/8, D7011, D738/E85+, D738/E94+, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D9010, D9011, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958/E85+, D958/E94+, E400 E85+, E420 E85+, E720 E85+, E720 E90+, E7935, E7936, E920 0-Watt, E920 E85+, E920 E90+, E9900, G5011, G558, G9010, K5010/24, K557/24, K558/24, P5011, P556 E85+, P556 E90+, P556/2/E85+, P556/2/E90+, P557/E85+, P557/E90+, P557/power, P558, P558/E94+, P7011, P710 E90+, P720 E85+, P720 E90+, P756 E85+, P756 E90+, P756 E94+, P757/E85+, P757/E90+, P757/E94+, P758/E85+, P758/E94+, P7935, P7936, P9011, P910 E90+, P920 0-Watt, P920 E85+, P920 E90+, P956 E85+, P956 E90+, P956/E94+, P956/LL, P957/E85+, P957/E90+, P957/E94+, P957/power, P958/E85+, P958/E94+, P958/power, P9900, P9910, PH556, Q520, Q520/K, Q556, Q556/2, Q558, Q7010, Q900, Q920, Q956, Q956/MRE, Q957, Q957/MRE, Q958, Q958/MRE ¦ Fujitsu FUTRO Q940 PalmSecure Appliance, S5010, S540, S7010, S740, S9010, S930, S940 ¦ Fujitsu LIFEBOOK E734, E744, E754, E780, S710, U904
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.