| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1966587 Herst.-Nr.: 133-33 EAN/GTIN: 5705730133336 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Sandberg USB to Sound Link ist eine kompakte externe USB-Soundkarte mit Anschlüssen für Lautsprecher und Mikrofon. Sie ermöglicht es Ihnen zum Beispiel, ein gewöhnliches Headset über einen USB-Anschluss an Ihren Computer anzuschließen, ohne dass Sie bereits an den Computer angeschlossene Soundgeräte abtrennen müssen. Dies macht komplizierte interne Installationen überflüssig und gibt Ihnen die Freiheit, Ihre externe Soundkarte zu verschieben, zum Beispiel zwischen Desktop- und Laptop-Computer. Sandberg USB to Sound Link - Soundkarte - Stereo - USB Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | ![](/p.gif) | Lokalisierung | Dänisch, Englisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Soundkarte | ![](/p.gif) | Schnittstellen Typ | USB | Verschiedenes | Kennzeichnung | PC 99 | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP | ![](/p.gif) | Details der Systemanforderungen | Pentium | ![](/p.gif) | Software | Driver | ![](/p.gif) | Zusätzliche Anforderungen | CD-ROM | Audioausgang | Kompatibilität | DirectSound3D, DirectMusic, Sound Blaster 16, A3D | ![](/p.gif) | Soundmodus | Stereo | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |