Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2037604
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     T650H11E
EAN/GTIN:
     7346460643306
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu 25.000 Standard-Seiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark T650dn, T650dtn, T650n, T652dn, T652dtn, T652n, T654dn, T654dtn, T654n, T656dne
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
16.2 cm
Transporthöhe
30 cm
Transportgewicht
2.7 kg
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark T650dn, T650dtn, T650n, T652dn, T652dtn, T652n, T654dn, T654dtn, T654n, T656dne
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,38*
€ 284,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,07*
€ 260,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,94*
Ähnlich
Ampertec
T650A11E
ab € 80,78*
Ähnlich
Ampertec
T650H11E
ab € 136,05*
Ähnlich
Ampertec
T654X11E
ab € 332,82*
Ähnlich
Lexmark
T650A21E
ab € 126,56*
Ähnlich
Lexmark
T654X31E
ab € 519,30*
Ähnlich
WhiteBox
T650A11E
ab € 44,20*
Ähnlich
WhiteBox
T650H11E
ab € 86,39*
Ähnlich
WhiteBox
T654X11E
ab € 60,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.