Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2093498
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     105850-006
EAN/GTIN:
     5035042021763
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Sie suchen nach Antworten? Suchen Sie nicht weiter als Zebra. Kunden aus einer Vielzahl von Branchen und Regierungsprogrammen verlassen sich bei der Erfüllung ihrer einzigartigen Anforderungen auf Zebra. Die Branchenlösungen von Zebra beruhen auf innovativem Denken und bewährter Erfahrung. Tatsächlich helfen die Lösungen von Zebra Tausenden von Unternehmen in mehr als 95 Ländern, effizienter zu arbeiten und die Art und Weise, wie sie ihre Kunden bedienen, zu verbessern.
Zebra - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - 1.8 m - für Zebra GX420; GK Series GK420; GX Series GX430; LP 2824, 2844; TLP 2824, 2844, 3842, 3844
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Länge
1.8 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra GX420d, GX420t ¦ Zebra GK Series GK420d, GK420t ¦ Zebra GX Series GX430t ¦ Zebra LP 2824, 2824-Z, 2844, 2844-Z ¦ Zebra TLP 2824, 2824-Z, 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.