Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2117346
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     595-10006
EAN/GTIN:
     8841160008602
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die schwarze Tonerkassette für 27.000 Seiten von Dell mit Rücknahme für das Recycling ist eine sehr ergiebige Kassette, die speziell für den Dell Workgroup-Laserdrucker W5300n entwickelt wurde. Damit erzeugen Sie hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text. Mit dieser sehr ergiebigen Tonerkassette von Dell können Sie bis zu 27.000 Seiten bedrucken.
Dell - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone Use and Return - für Workgroup W5300n
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Preistyp
Use and Return
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Patronenmerkmale
Dell Toner Managementsystem
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 27000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell Workgroup W5300n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,29*
€ 545,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,13*
€ 533,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,65*
€ 500,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,45*
€ 492,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,48*
€ 463,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
593-10371
ab € 217,07*
Zubehör
Dell
593-10370
ab € 215,56*
Zubehör
Dell
593-10369
ab € 215,20*
Zubehör
Dell
593-10171
ab € 235,36*
Zubehör
Dell
593-10173
ab € 283,04*
Zubehör
Dell
595-10002
ab € 293,06*
Zubehör
Dell
593-10375
ab € 141,34*
Zubehör
Dell
593-10374
ab € 141,01*
Zubehör
Dell
593-10066
ab € 67,26*
Zubehör
Dell
593-10065
ab € 34,30*
Zubehör
Dell
593-10372
ab € 121,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.