Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Tonerkassette mit Hoherkapazität, 10000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Tonerkassette mit Hoherkapazität, 10000 Seiten
DELL Tonerkassette mit Hoherkapazität, 10000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3332163
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10371
EAN/GTIN:
     5391519383872
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Gelb Tonerkassette mit Hoherkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 2145cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 10.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. - Produkttyp : Tonerkassette mit Hoherkapazität - Druckertechnologie : Laser - Farbe : Gelb - Druckvolumen : 5.000 Seiten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Dell 2145cn
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Farbtoner-Seitenleistung
10000 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
593-10370
ab € 214,38*
Zubehör
Dell
593-10369
ab € 216,38*
Zubehör
Dell
593-10171
ab € 233,76*
Zubehör
Dell
593-10173
ab € 281,77*
Zubehör
Dell
595-10002
ab € 291,45*
Zubehör
Dell
595-10006
ab € 391,26*
Zubehör
Dell
593-10375
ab € 140,48*
Zubehör
Dell
593-10374
ab € 141,60*
Zubehör
Dell
593-10066
ab € 67,35*
Zubehör
Dell
593-10065
ab € 34,45*
Zubehör
Dell
593-10372
ab € 122,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.