Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-467 USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic CAB-467 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic CAB-467 Barcodeleser-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1002-2120113
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-467
EAN/GTIN:
     0777787371899
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
Datalogic CAB-467 - USB-Kabel - USB - 3.6 m - gewickelt - für PowerScan PBT7100, PBT8300, PD7100, PD8300, PM8300, PM8500
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
3.6 m
Herstellergarantie
Service und Support
90 Tage Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic PowerScan PBT7100, PBT8300, PD7100, PD8300, PM8300, PM8500
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
CAB-479
ab € 47,65*
Zubehör
Datalogic
CAB-437
ab € 24,72*
Zubehör
Datalogic
CAB-462
ab € 29,24*
Zubehör
Datalogic
CAB-474
ab € 28,25*
Zubehör
Datalogic
CAB-459
ab € 24,46*
Zubehör
Datalogic
CAB-471
ab € 20,57*
Zubehör
Datalogic
CAB-472
ab € 24,54*
Zubehör
Datalogic
CAB-456
ab € 24,68*
Zubehör
Datalogic
CAB-441
ab € 28,27*
Zubehör
Datalogic
CAB-465
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.