| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-2582777 Herst.-Nr.: CAB-DP-DVIF EAN/GTIN: 0790750222479 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Matrox TripleHead2go upgrade - Display-Adapter - DisplayPort (M) zu DVI-D (W) - 20 cm - für Matrox M9128 LP, M9138, M9148, M9188; Graphics eXpansion Module DualHead2Go Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Display-Adapter | ![](/p.gif) | Länge | 20 cm | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - weiblich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Matrox M9128 LP, M9138, M9148, M9188 ¦ Matrox Graphics eXpansion Module DualHead2Go |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi displayport, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |