Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DVI-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2583391
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     NR078AA
EAN/GTIN:
     8844208478610
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Wandelt einen DisplayPort-Anschluss an einem HP Compaq Business Desktop-PC oder einer HP Workstation in einen Single Link DVI-Port um. Der Adapter verfügt über einen verriegelbaren DisplayPort-Anschluss an einem Ende und einen DVI-D-Anschluss am anderen Ende, um ihn an ein DVI-D-Monitorkabel anschließen zu können.
HP - DVI-Adapter - USB, DisplayPort (M) zu DVI-D (W) - für EliteDesk 800 G2, 800 G3, 800 G4; EliteOne 1000 G2; ENVY 27; ProDesk 400 G5, 600 G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Adapter
Konnektivität
Anschlüsse
20-poliger DisplayPort - männlich ¦ 4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP rp5800 Retail System ¦ HP EliteDesk 700 G1, 705 G1, 705 G2, 705 G3, 800 G1, 800 G2, 800 G3, 800 G4 ¦ HP EliteOne 1000 G2, 705 G1, 800 G1, 800 G1 Retail System, 800 G2, 800 G3 ¦ HP ENVY 27-b101la, 27-b105nl, 27-b145se ¦ HP ProDesk 400 G1, 400 G2, 400 G2.5, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 405 G1, 405 G2, 490 G1, 490 G2, 490 G3, 600 G1, 600 G2, 600 G3, 600 G4 ¦ HP ProOne 400 G1, 400 G2, 400 G3, 440 G3, 600 G1, 600 G2, 600 G3 ¦ HP RP5 Retail System 5810 ¦ HP Workstation xw4600, xw6600, xw8600, z200, z210, Z220, Z230, Z238, z400, Z420, z600, Z620, Z8 G4, z800, Z820 ¦ HP Compaq 6000 Pro, 6200 Pro, 6300 Pro, 6300 Pro PC, 6305 Pro, 8200 Elite, 8200 Elite USDT PC, Elite 8000, Elite 8100, Elite 8300, Elite 8300 PC, Pro 4300, Pro 4300 PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.