Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 2.5" HDD Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2597356
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095521
EAN/GTIN:
     4007249955210
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Taschen für externe Festplatten
Hama 2.5" HDD Case - Tragetasche für Speicherplatte - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
2 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Tragetasche für Speicherplatte
Produktmaterial
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Weitere Suchbegriffe: taschen für externe festplatten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,68*
Ähnlich
Hama
00033833
ab € 11,93*
Ähnlich
Hama
00033834
ab € 17,71*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,57*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,53*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,22*
Ähnlich
Hama
00033831
ab € 6,85*
Ähnlich
Hama
00033832
ab € 9,93*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,69*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 3,10*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.