Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 49Y3726 Interne Festplatte 2.5 Zoll 500 GB SAS
Lenovo 49Y3726 Interne Festplatte 2.5 Zoll 500 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-2791684
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y3726
EAN/GTIN:
     5051045044226
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 500 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim) - SAS - 7200 rpm - Express Seller - für System x3400 M2 (2.5"); x3500 M2 (2.5"); x3550 M2; x3650 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
IBM Express Seller
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3400 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M2 ¦ Lenovo System x3650 M2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.