Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 2.0 Soundbox 7.1 Adapter - externe USB Soundkarte mit SPDIF Didital Audio - External Soundcard mit 8x 3,5mm Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2800755
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSBAUDIO7D
EAN/GTIN:
     7426801373373
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb 7.1
soundkarte usb
soundkarte
Dieser vielseitige externe USB Soundkarten-/Audioadapter ist die High-Quality-Lösung zum Aufrüsten Ihres Desktop- oder Laptop-Sounds. Die USB-Soundkarte bietet ein robustes USB-Audioerlebnis und wird einfach an einen freien USB 2.0-Anschluss des Hostcomputers angeschlossen, um beeindruckende externes Audio-Funktion zu bieten. Außerdem kann sie praktisch und schnell von einem System zum anderen umgesteckt werden, ohne dass das Computergehäuse geöffnet werden muss. Die externe Soundkarte unterstützt analogen und digitalen Audioklang von 2 bis 7.1-Kanal-Audioanwendungen und stellt somit eine kostengünstige Upgrademöglichkeit vom eingebauten On-board-Sound dar, die Ihren Desktop/Laptop bereit fürs Heimkino machen. Die externe USB-Soundkarte bietet benutzerfreundliche Lautstärkeregelung und zwei externe Mikrofoneingänge - eine komfortable Lösung für Audio-Anwendungen, die hochwertigen Sound sowie mehrere Eingänge erfordern, welche Samplingraten von 44,1 KHz und 48 KHz für analoge Wiedergabe und Aufzeichnung oder 48 KHz für SPDIF unterstützen. Die externe USB-Soundkarte ist eine ideale Lösung für Heimkino, Spiele oder Multimedia-Präsentationen ist einfach zu installieren und bietet Plug and Play-Unterstützung unter Windows XP und Windows Vista. Sie wurde entwickelt, um lange und zuverlässig erstklassigen Sound zu liefern, daher hat die externe USB-Soundkarte/Audioadapter eine 2-jährige Garantie und kostenlose technische Betreuung für gesamte Lebenszeit des Geräts. Hinweis: Der optische SPDIF-Passthrough-Anschluss des Audioadapters unterstützt Zweikanal-Audio. 5.1- oder 7.1-Audio werden nicht unterstützt.
StarTech.com USB 2.0 Soundbox 7.1 Adapter - externe USB Soundkarte mit SPDIF Didital Audio - External Soundcard mit 8x 3,5mm Buchse - Soundkarte - 48 kHz - 7.1 - USB 2.0 - für P/N: MU15MMS, MU6MMS
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
10 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
100 g
Farbe
Silber
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Technischer Support - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Software
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audioausgang
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Abtastfrequenz
48 kHz (Max)
Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen
Lautstärkenregler, Stummtaste
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: MU15MMS, MU6MMS
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio-Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Surround Seite) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Mitte/Subwoofer) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio-Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Surround hinten) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - TOSLINK ¦ 1 x SPDIF-Eingang - TOSLINK ¦ 2 x Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ICUSBAUDIOB
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.