Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 336 5 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HP Tinte C9362EE 336 schwarz
HP Tinte C9362EE 336 schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-2835904
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9362EE#301
EAN/GTIN:
     5091041037990
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 336 Tintenpatronen drucken kräftigeren schwarzen Text in Laserqualität, der beständiger gegen Verschmieren durch Textmarker ist. Diese schwarze Tinte liefert widerstandsfähigere Ausdrucke mit überragender Lichtbeständigkeit.
HP 336 - 5 ml - Schwarz - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Officejet 63XX; Photosmart 2575, 7850, C3170, C3185, C3190, C3194, C4190; psc 15XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
0.1 kg
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 220 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 5440, 5440v, 5440xi, D4145, d4155, D4160, D4163, D4168 ¦ HP Officejet 6305, 6307, 6310, 6315 ¦ HP Photosmart 2575, 2575a, 2575v, 2575xi, 7850, 7850v, 7850xi, C3170, C3180, C3185, C3190, C3194, C4180, C4190 ¦ HP psc 1504, 1507, 1508, 1510, 1510s, 1510v, 1510xi, 1513, 1513s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,20*
€ 24,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
C9364E
ab € 31,48*
Ähnlich
HP
C8765E
ab € 32,57*
Ähnlich
HP
C9361E
ab € 30,39*
Ähnlich
HP
C8766EE
ab € 39,13*
Ähnlich
HP
C9363EE
ab € 53,59*
Ähnlich
Ampertec
C8765E
ab € 23,54*
Ähnlich
Ampertec
C8766E
ab € 24,86*
Ähnlich
Ampertec
C8767E
ab € 8,88*
Ähnlich
Ampertec
342
ab € 22,64*
Ähnlich
Ampertec
336
ab € 15,33*
Ähnlich
Ampertec
344
ab € 38,73*
Ähnlich
Ampertec
337
ab € 22,76*
Ähnlich
Ampertec
348
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.