| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-2864815 Herst.-Nr.: MR-LUCQN-BC EAN/GTIN: 5051868178658 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Medienkassetten von Quantum werden gemäß den Industriestandards für Qualität und Zuverlässigkeit hergestellt und stehen für niedrige Fehlerraten, hohe Leistung und lange Haltbarkeit. Mit den Medien von Quantum können Sie Ihre Daten sicher archivieren. Quantum - LTO Ultrium - Mit Strichcodeetikett - Schwarz - Reinigungskassette Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Reinigungskassette - LTO Ultrium | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | ![](/p.gif) | Kassettenetikettierung | Mit Strichcodeetikett | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% | ![](/p.gif) | Min. Lagertemperatur | 16 °C | ![](/p.gif) | Max. Lagertemperatur | 32 °C | Media | Bandlänge | 319 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |