Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2873075
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82562
EAN/GTIN:
     4043619825622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Dieses SVGA Kabel von Delock dient zum Anschluss eines Monitors an einen freien VGA Port Ihres PCs.
Delock - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 20 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Besonderheiten
Ferritleiste
Länge
20 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82560
ab € 12,31*
Zubehör
Delock
82561
ab € 17,19*
Zubehör
Delock
82556
ab € 3,48*
Zubehör
Delock
82557
ab € 4,87*
Zubehör
Delock
82558
ab € 5,57*
Zubehör
Delock
82559
ab € 7,99*
Zubehör
Delock
83173
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.