Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK SVGA 2 m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK SVGA 2 m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK SVGA 2 m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK SVGA 2 m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15932680
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83173
EAN/GTIN:
     4043619831739
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Dieses SVGA Kabel von Delock dient zum Anschluss eines Monitors an einen freien VGA Port Ihres PCs. Mit Hilfe des gewinkelten VGA Steckers, erreichen Sie auch schwer zugängliche VGA Ports.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 2m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82561
ab € 17,27*
Zubehör
Delock
82562
ab € 22,94*
Zubehör
Delock
82559
ab € 7,99*
Zubehör
Delock
82566
ab € 6,94*
Zubehör
Delock
84454
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.