Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 49Y1866 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
IBM 49Y1866 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-2935604
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y1866
EAN/GTIN:
     4053162010925
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - für System Storage DS3512, EXP3512
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS3512 Model C2A, EXP3512 Storage Expansion Unit, EXP3512 Storage Expansion Unit Model E2A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,14*
€ 398,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,84*
€ 398,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,23*
€ 384,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,60*
€ 349,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.