Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 73.4GB SCSI 10000rpm 3.5" 3.5" 73,4 GB Ultra320 SCSI
IBM 73.4GB SCSI 10000rpm 3.5" 3.5" 73,4 GB Ultra320 SCSI
Artikel-Nr.:
     C1002-2959565
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     24P3706
EAN/GTIN:
     5705965874424
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 73.4 GB - intern - 3,5" Slim Line (8,9 cm Slim Line) - Ultra320 SCSI - HD D-Sub, 68-polig - 10000 rpm - für eserver xSeries 205; eServer xSeries 206; eserver xSeries 22X; IntelliStation A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3,5" Slim Line (8,9 cm Slim Line)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
0.78 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
73.4 GB
Merkmale
Predictive Failure Analysis (PFA)
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Anschluss
HD D-Sub, 68-polig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, BSMI, AS/NZ 3548 Class A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
320 MBps (extern)
Positionierungszeit
4.7 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
3 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Kompatibles Schaltfeld
3,5" Slim Line (8,9 cm Slim Line)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 205 (3.5") ¦ IBM eserver xSeries 205VL (3.5") ¦ IBM eServer xSeries 206 (3.5") ¦ IBM eserver xSeries 220 (3.5") ¦ IBM eserver xSeries 225 (3.5") ¦ IBM eserver xSeries 305 8673 (3.5") ¦ IBM eserver xSeries 306 1878 (3.5"), 8489 (3.5"), 8836 (3.5") ¦ IBM eserver xSeries 330 8654 (3.5"), 8674 (3.5"), 8675 (3.5") ¦ IBM IntelliStation A (3.5"), Pro 6217 (3.5") ¦ IBM IntelliStation E Pro 6216 (3.5"), Pro 6226 (3.5") ¦ IBM IntelliStation M Pro 6219 (3.5"), Pro 6228 (3.5"), Pro 6231 (3.5"), Pro 6233 (3.5"), Pro 6849 (3.5"), Pro 6850 (3.5"), Pro 6868 (3.5"), Pro 6878 (3.5"), Pro 9236 (3.5") ¦ IBM IntelliStation Z Pro 6221 (3.5"), Pro 6223 (3.5"), Pro 6227 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,96*
€ 462,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,50*
€ 462,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,33*
€ 459,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,07*
€ 459,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.