Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter / Konverter - St/Bu - Mini DP (Stecker) zu DP (Buchse) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2977985
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GCMDP2DPMF
EAN/GTIN:
     0065030840798
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
Kompakter Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter - 4K x 2K Video - UHD Mini DP auf DP Konverter - mDP auf DP 1.2 Adapter - mDP PC/Computer auf DP Monitor/Bildschirm - M/F (GCMDP2DPMF).
StarTech.com Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter / Konverter - St/Bu - Mini DP (Stecker) zu DP (Buchse) - Schwarz - DisplayPort-Adapter - DisplayPort (W) zu Mini DisplayPort (M) - Schwarz - für P/N: CDP2DP141MB, CDP2DP146B, CDP2DPMM1MB, CDP2DPMM6B, DISPLPORT3L, DP2DVIADAP, DP2HDS
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Adapter
Farbe
Schwarz
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Mini DisplayPort - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: CDP2DP141MB, CDP2DP146B, CDP2DPMM1MB, CDP2DPMM6B, DISPLPORT10L, DISPLPORT15L, DISPLPORT3L, DISPLPORT6L, DP2DVIADAP, DP2HDS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MDP2DPMM2MW
ab € 11,23*
Zubehör
StarTech.com
MDP2DPMM3MW
ab € 13,62*
Zubehör
StarTech.com
MDP2DPMF6IN
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.