| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3053102 Herst.-Nr.: 497K07890 EAN/GTIN: 0095205850710 |
| |
|
| | |
| Xerox Light-Production Finisher with Booklet Maker and Folder - Finisher (2 / 4 Löcher) mit Stapel-, Heft-, Broschürenfalzungs-, Zwischenablagevorrichtung - für Xerox Color C60/70; Color 550, 560, 570, C60, C70 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Finisher (2 / 4 Löcher) mit Stapel-, Heft-, Broschürenfalzungs-, Zwischenablagevorrichtung | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 207 kg | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | W/Z-Falz | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Xerox Color C60/70 Basic Unit ¦ Xerox Color 550, 560, 570V_B, 570V_E, 570V_F, 570V_H, 570V_R, 570V_T, C60PROV/U, C60PROV/Y, C70PROV/U, C70PROV/Y |
|
| | |
| | | |
| |