Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-135077440035 Herst.-Nr.: 108R00935 EAN/GTIN: 4058154072592 |
| |
|
| | |
| Xerox ColorQube 8580 - Schwarz - feste Tinten - für ColorQube 8570, 8580 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11 cm | | Transporttiefe | 11.5 cm | | Transporthöhe | 4.5 cm | | Transportgewicht | 0.2 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Feste Druckfarbe | | Enthaltene Anz. | 4 | | Verbrauchsmaterialtyp | Feste Tinten | | Ergiebigkeit | Bis zu 2.150 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox ColorQube 8570, 8570/DNB, 8570/DTB, 8570/NB, 8570/YDN, 8570DN, 8570DT, 8570N, 8580/DN, 8580/DNM, 8580/DT, 8580/N, 8580/YDN, 8580/YDNM, 8580/YDT, 8580_ADN, 8580_ADNM, 8580_AN, 8580_ANM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 126,45* | € 157,90* | | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 129,35* | € 162,70* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 134,47* | € 167,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 137,46* | € 169,75* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 137,24* | € 170,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|