| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3086386 Herst.-Nr.: DVIVGAMFBK EAN/GTIN: 0132017917665 |
| |
|
| | |
| StarTech.com DVI auf VGA Adapter - St/Bu - Schwarz - DVI zu VGA Konverter / Monitoradapter - VGA-Adapter - DVI-I (M) zu HD-15 (VGA) (W) - geformt, Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Adapter | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Geformt, Daumenschrauben | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI VGA Kabel, DVI Verlängerung, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech dvi adapter, adapterkabel dvi, startech adapter vga |
| | |
| |