Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Nadeldrucker
>
Farbband Nadeldrucker
>
Artikel
Zebra ZipShip Z-Select 2000T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-3130235
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
LRDOC-WHITE
EAN/GTIN:
5711045419324
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Zebra ZipShip Z-Select 2000T ist ein hochwertiges, oberflächenbeschichtetes, ultraglattes Thermotransfer-Papieretikett mit einem permanenten Acrylatkleber. Es wurde entwickelt, um eine optimale Bildqualität zu liefern; ideal für Hochgeschwindigkeitsdruckanwendungen, bei denen eine erstklassige Druckqualität wichtig ist. Und es wird für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, einschließlich Versand, Dokumentenverfolgung und Gesundheitswesen.
Zebra ZipShip Z-Select 2000T - Papier - permanenter Klebstoff - weiß - 75 x 35 mm 5280 Etikett(en) (3 Rolle(n) x 1760) Etiketten - mit 3 x Zebra ZipShip 3200 Wax/Resin ribbon (84 mm) - für TLP 2844; Zebra GX420t; GK Series GK420t; G-Series GC420t; TLP 2844, 2844-Z
Weitere Informationen:
Allgemein
Im Bundle mit
3 x Zebra ZipShip 3200 Wax/Resin ribbon (84 mm)
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
75 x 35 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
1760
Anz. Medien mit Karten
3 Rolle(n)
Enthaltene Menge
5280 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Eltron TLP 2844 ¦ Zebra GX420t ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra TLP 2844, 2844-Z
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Color-Farbband
,
Farbband Nadeldrucker
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
etiketten-rolle zebra
,
etiketten rolle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra 10007746K Weiß
Zebra
76642
ab € 16,17*
Ähnlich
Zebra 10010064 Druckeretikett Weiß
Zebra
10010064
ab € 158,68*
Ähnlich
Zebra 10026769 Barcode-Etikett Weiß
Zebra
10026769
ab € 192,66*
Ähnlich
Zebra 102 x 76mm Weiß
Zebra
3008835
ab € 154,65*
Ähnlich
Zebra 105909G-057 Wattestäbchen
Zebra
105909G-057
ab € 11,269*
Ähnlich
Zebra 105912G-846 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Zebra
105912G-846
ab € 16,41*
Ähnlich
Zebra 1PCS Z-PERF 1000T 76X51MM 2740/ROLL CORE: 76 MM Weiß
Zebra
76175
ab € 69,48*
Ähnlich
Zebra 1PCS Z-PERF 2000T 102X102MM SUPL Weiß
Zebra
76528
ab € 84,82*
Ähnlich
Zebra 3010175 Druckeretikett Weiß
Zebra
3010175
ab € 401,27004*
Ähnlich
Zebra 3012949 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra
3012949
ab € 31,69*
Ähnlich
Zebra 3014042-T Druckeretikett Weiß
Zebra
3014042-T
ab € 14,63*
Ähnlich
Zebra 3016407-T Druckeretikett Weiß
Zebra
3016407-T
ab € 137,42*
Ähnlich
Zebra 3017014 Druckeretikett Weiß
Zebra
3017014
ab € 50,26*
Ähnlich
Zebra 3017015 Druckeretikett Weiß
Zebra
3017015
ab € 115,31*
Ähnlich
Zebra 50.8 x 50.8mm Weiß
Zebra
3006404-T
ab € 156,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen