Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 39R7366 Interne Festplatte 2.5" 73,4 GB SAS
Lenovo 39R7366 Interne Festplatte 2.5" 73,4 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-3132315
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39R7366
EAN/GTIN:
     5711045105661
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 73.4 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm - für System x32XX; x32XX M2; x3350; x35XX; x36XX; x3850; x3850 M2; x3950; x3950 E; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
73.4 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eServer xSeries 366 (2.5") ¦ IBM eServer xSeries 460 (2.5") ¦ IBM eServer xSeries MXE 460 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3350 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 (2.5") ¦ Lenovo System x3655 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 E (2.5") ¦ Lenovo System x3950 M2 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,31*
€ 424,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,36*
€ 418,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,92*
€ 414,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,37*
€ 388,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.