Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Dual Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 49Y2048 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Lenovo 49Y2048 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-3143453
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y2048
EAN/GTIN:
     8834361044012
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM Dual Port - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für System Storage DS3524 Model C4A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS3524 Model C4A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,43*
€ 724,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,94*
€ 718,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,47*
€ 699,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,80*
€ 687,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,11*
€ 648,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.