Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Ultrium RW Data Cartridge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3164577
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7975AH
EAN/GTIN:
     4948382775801
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
HPE LTO Ultrium Kassetten bieten zuverlässigen und kostengünstigen Schutz, um Ihre Daten vor Bedrohungen durch Cyberangriffe und Ransomware zu schützen sowie Ihre Anforderungen an Zuverlässigkeit bei der Datenwiederherstellung zu erfüllen. Sie ermöglichen es Unternehmen, den Empfehlungen von Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zu entsprechen, Offline-Kopien ihrer Daten zu speichern. Basierend auf einem Erbe von neun Generationen und mit nativen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,44 TB/h für LTO-9 gibt es eine Plattform für jedes Budget. Die sichere AES-256-Verschlüsselung bietet ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Die Verwendung von Bandlaufwerken ist dank HPE StoreOpen und des Linear Tape File Systems so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken). Da LTO-Kassetten bei Inaktivität nur minimale zusätzliche Energieversorgung und Kühlung benötigen, bieten sie eine umweltfreundlichere, nachhaltigere Langzeitarchivierungslösung für Ihre Daten.
HPE Ultrium RW Data Cartridge - 20 x LTO Ultrium 5 - 1.5 TB / 3 TB - Hellblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Farbe
Hellblau
Anzahl mitgelieferter Medien
20
Bandkassette
Ultrium 5
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
3 TB
Bandlänge
846 m
Kapazität ohne Komprimierung
1.5 TB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 26,265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 596,81*
€ 710,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 588,23*
€ 699,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 564,42*
€ 671,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 553,67*
€ 658,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 525,30*
€ 625,11
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
EH921A
ab € 1.062,09*
Zubehör
HP
Q2011A
ab € 55,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.