Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Datacare DS2001E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3198970
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2001E
EAN/GTIN:
     5032548102514
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Phoenix Datacare DS2001E - Safe zur Medienaufbewahrung - Kapazität: 30 CD, 6.150 Kassetten, 274 Disketten
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35 cm
Tiefe
43.3 cm
Höhe
41.2 cm
Gewicht
43 kg
Produkttyp
Safe zur Medienaufbewahrung
Kapazität
30 CD, 6.150 Kassetten, 274 Disketten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Feuerfest, Tastensperre
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,89*
€ 490,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,06*
€ 489,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,94*
€ 458,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,80*
€ 447,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,08*
€ 417,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.