Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Data Commander DS4622E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3198976
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS4622E
EAN/GTIN:
     5032548100725
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Die Phoenix-Tresore der Serie DS4620 schützen Dokumente und Datenträger auf mustergültige Weise. Mit dem Datensicherungsschrank Commander DS4620 ist es gelungen, hochwertige Tresore zum Schutz vor Feuer und Diebstahl anzubieten. In diesem Tresor sind Ihre Datenträger 100%ig sicher verstaut. Dieser Tresor ist ferner von unabhängigen Labors in Großbritannien und Schweden umfassend getestet worden. Er widersteht zwei Stunden lang einem Brand mit Temperaturen von 1090 °C und das bei einer für elektronische Medien unkritischen Innentemperatur von weit unter 52 °C.
Phoenix Data Commander DS4622E - Safe zur Medienaufbewahrung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
69 cm
Tiefe
72 cm
Höhe
177 cm
Gewicht
516 kg
Produkttyp
Safe zur Medienaufbewahrung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, feuerfest, Tastensperre, 2 Regalböden, 5 Schubladen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.229,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.404,56*
€ 2.861,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.385,81*
€ 2.839,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.300,74*
€ 2.737,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.255,28*
€ 2.683,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.229,17*
€ 2.652,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS4621E
ab € 1.507,49*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS4623E
ab € 4.200,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.