Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Firefile FS2244E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3198989
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS2244E
EAN/GTIN:
     5032548101784
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Die Dokumentenschränke der Phoenix Firefiles-Baureihe 2240 können Dank ihrer Konstruktion 90 Minuten lang Temperaturen von mehr als 1045 °C standhalten. Die einzigartige leichtgewichtige Spezifikation, die für die Luft- und Raumfahrt entwickelte wurde, basiert auf einer hochmodernen mehrschichtigen Isolation. Das Isolationsmaterial verbindet eine extrem geringe thermische Leitfähigkeit mit hohen Thermoschockeigenschaften. In Kombination mit einem robusten Korpus aus galvanisiertem Stahl entstand so ein Dokumentenschrank mit großer Widerstandsfähigkeit und Feuerbeständigkeit. Die Modelle der Phoenix-Baureihe FS2240, die im Vergleich zu Produkten des Wettbewerbs Ersparnisse von bis zu 25 % bedeuten, können problemlos in Obergeschossen installiert werden. Gewichtsbeschränkungen, die oft bei schweren und traditionellen feuerfesten Dokumentenschränken bestehen, bereiten bei diesen Modellen keine Probleme. Mit ihrem attraktiven hellen, weiß texturierten Finish passen sie sich jeder Büroumgebung an.
Phoenix Firefile FS2244E - Safe zur Medienaufbewahrung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
67.5 cm
Tiefe
53 cm
Höhe
150 cm
Gewicht
266 kg
Produkttyp
Safe zur Medienaufbewahrung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Feuerfest, Tastensperre, 4 Schubladen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.311,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,70*
€ 1.760,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,28*
€ 1.724,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.442,27*
€ 1.716,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,97*
€ 1.645,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.377,22*
€ 1.638,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,48*
€ 1.613,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,29*
€ 1.560,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FSDPI08
ab € 262,91*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS2252E
ab € 653,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.