Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3222958
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C925H2KG
EAN/GTIN:
     1220319918202
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Nutzen Sie die Lexmark Technologie optimal, indem Sie Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark verwenden, die höchste Zuverlässigkeit in puncto Leistung, Qualität und Umweltverantwortung bieten.
Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark C925de, C925dte
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
10.3 cm
Transporttiefe
44.6 cm
Transporthöhe
13.7 cm
Transportgewicht
700 g
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 8500 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C925de, C925dte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
C925H2CG
ab € 107,47*
Zubehör
Lexmark
C925H2MG
ab € 127,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.